Eriks
CEPRO

CEPRO Lasscherm ROBUSTO drieluik ATLAS met met deken

  • ERIKS:23362645
Image 1
Ronde buis 35 x 2,5 mm
Rechthoekige buis 50 x 30 x 2 mm
Hoogte 210 cm
Breedte middenkader 215 cm
2 zwenkarmen van 70 cm elk
Standaard 4 zwenkwielen Ø 75 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
RAL 7035 poedercoating
Opslaan in lijst

€ 940,00/ stukexcl. btw

€ 1.137,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEPRO
Breedte
3550 mm
Temperatuurbestendigheid
550 °C
Toepassing
Lichte las- en slijpwerkzaamheden