Eriks
CEPRO

CEPRO Lasscherm OMNIUM XL & Orange-CE met gordijnen

  • ERIKS:12058526
Image 1
Ronde buis 30 x 2 mm
Rechthoekige buis 40 x 30 x 2 mm
Hoogte 200 cm
Breedte middenkader 215 cm
Standaard 4 zwenkwielen Ø 50 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
2 zwenkarmen van 110 cm elk
RAL 7035 poedercoating
Opslaan in lijst

€ 562,00/ stukexcl. btw

€ 680,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEPRO
Breedte
4350 mm