Eriks
CEPRO

CEPRO Lasscherm OMNIUM 210cm Green-9 met gordijnen

  • ERIKS:23362689
  • Fabrikant:4332163310105
Image 1
Ronde buis 30 x 2 mm
Rechthoekige buis 40 x 30 x 2 mm
Hoogte 200 cm
Breedte middenkader 215 cm
Standaard 4 zwenkwielen Ø 50 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
RAL 7035 poedercoating
Opslaan in lijst

€ 309,75/ stukexcl. btw

€ 374,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEPRO
Breedte
2150 mm