Eriks
CENTURION

CENTURION Veiligheidspet airpro zwart met verkorte klep

  • ERIKS:12688841
  • Fabrikant:5055323794865
Image 1
Alle belangrijke componenten zijn ontworpen om maximale luchtcirculatie te verkrijgen. Het afvallen of afstoten van de kap is een ding uit het verleden met dit nieuwe ontwerp. SP: standaard kleplengte 5cm, RP: verkorte kleplengte 3cm (voor verbeterde opwaartse zichtbaarheid of dichtbijwerk). Vlamvertragende Proban kap in optie voor wanneer er een risico is op lasvonken. Goedgekeurd volgens EN 812:2001 A1.
Opslaan in lijst

€ 29,15/ stukexcl. btw

€ 35,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION