Eriks
CENTURION

CENTURION Veiligheidspet AirPro SecurePlus zwart

  • ERIKS:13425134
  • Fabrikant:5055660656178
Image 1
Alle belangrijke componenten zijn ontworpen om maximale luchtcirculatie te verkrijgen. Het afvallen of afstoten van de kap is een ding uit het verleden met dit nieuwe ontwerp. SP: standaard kleplengte 5cm, RP: verkorte kleplengte 3cm (voor verbeterde opwaartse zichtbaarheid of dichtbijwerk). Vlamvertragende Proban kap in optie voor wanneer er een risico is op lasvonken. Goedgekeurd volgens EN 812:2001 A1.
Opslaan in lijst

€ 35,08/ stukexcl. btw

€ 42,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION
Serie
Airpro