Eriks
CENTURION

CENTURION Veiligheidshelm standaard klep 1100 wit HDPE

  • ERIKS:13310543
  • Fabrikant:5055660610354
Image 1
​Veiligheidshelm voor algemeen gebruik met standaard klep
Schaal van HDPE en een 6-punts kunststof binnenwerk.
Te combineren met de Centurion gezichts- en gehooraccessoires. De 1100 Classic voldoet aan de Europese standaard EN 397 (tot -10°C, 440V AC)
Gewicht : 375g
Opslaan in lijst

€ 11,60/ stukexcl. btw

€ 14,04incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION