Eriks
CENTURION

CENTURION Veiligheidshelm Concept wit, standaard klep ABS, geventileerd

  • ERIKS:13310547
  • Fabrikant:5055660625594
Image 1
Veiligheidshelm 20% lichter dan de meeste andere helmen, met standaard klep, schaal van ABS, inklusief 6-puntstextiel binnenwerk en Dry-Tech zweetband. Met een verlaagde nek uitvoering dat extra nekbescherming geeft. De Concept voldoet aan de Europese standaard EN 397 (tot -40°C, 1000V AC).
Opslaan in lijst

€ 25,36/ stukexcl. btw

€ 30,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION