Eriks
CENTURION

CENTURION Veiligheidshelm CONCEPT S08CWRG korte klep, geventileerd

  • ERIKS:13545844
  • Fabrikant:5055660619449
Image 1
Hoge veiligheid met een laag gewicht
Gefabriceerd uit hoog kwaliteits ABS
Dry-Tech zweetband voor een maximum aan comfort

Goedkeuringen:
EN 397, 1000Vac (enkel voor niet-geventileerde uitvoering),LD,MM,-40°C, EN 50365
ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Klasse C (Class E - enkel niet-geventileerde uitvoering).

Technische kenmerken:
Gewicht:
315g > gereduceerde klep
318g > niet-gereduceerde klep

Opslaan in lijst

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION