Eriks
CENTURION

CENTURION Veiligheidshelm blauw Concept Met verkorte klep, ratel en geventileerd

  • ERIKS:12668062
  • Fabrikant:5055660593435
Image 1
Helm CONCEPT in ABS verkorte klep (geventileerd)
​
20% lichter dan de meeste andere helmen.
Vervaardigd van sterk hoogkwalitatief ABS materiaal.
Voorzien van een 6-punts Terylene draagstel en Hydro-Flock zweetband van hoge kwaliteit.
Verlengde nekboord geeft extra nekbescherming.
Uniek ventilatiesysteem biedt extra comfort vanwege de verhoogde luchtstroom.
RP: met korte klep, FP: met gewone klep.
EN 397.
1000V AC (ongeventileerd).
tot -40°C.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION
Serie
Concept
Kleur
Blauw
Materiaal
ABS
Norm
EN397, LD, MM -40°C, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class C
Voor nom. spanning tot
440 V