Eriks
CENTURION

CENTURION Stootpet CAP 2000 marine blauw

  • ERIKS:13022819
  • Fabrikant:5055323768866
Image 1
Materiaal: Cap Cover: Katoen met Lycra-gehalte
Schaal: Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
Centrale pad: geborsteld nylon stof bedekt met EVA schuim pad
Gewicht: 185g
Type piek: Standaard (60mm)
Type hoofdband: VELCRO® Brand sluiting met instopoog voor de band
"VELCRO® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro BVBA. Gebruikt met toestemming."
Goedgekeurd volgens: EN 812:2012 -40°C
Opslaan in lijst

€ 25,51/ stukexcl. btw

€ 30,87incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION