Eriks
CENTURION

CENTURION Helm Reflex HDPE normale klep wit-zilver

  • ERIKS:12134235
  • Fabrikant:5055323726682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
​Veligheidshelm ontworpen met oog voor veiligheid en comfort, wordt standaard geleverd met een zilverkleurige nekbescherming, verkorte klep, schaal van HDPE, 6-punts binnenwerk van textiel, geborsteld nylon zweetband en 30mm combislot voor het bevestigen van diverse accessoires. Accessoires: gepatenteerde rode clip-on reflectoren, VentPlugs, gehoor- en oogbescherming. De Reflex voldoet aan de Europese standaard EN 397 & EN 50365 (tot -30°C).
Opslaan in lijst

€ 19,55/ stukexcl. btw

€ 23,66incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION
Serie
Reflex
Kleur
Zilver / Wit
Materiaal
HDPE
Norm
EN397, MM, -30°C, EN50365
Luchtopeningen
Ja