Eriks
CENTURION

CENTURION Helm Nexus Core met ratelsluiting blauw

  • ERIKS:13035273
  • Fabrikant:5055660577206
Image 1
Modern en sportief vormgegeven helm met extra verkorte klep voor optimaal zicht. Schaal van sterk ABS, inclusief een 6 punts textiel binnenwerk, met ‘Twist2Fit’ draaiknop en Dry-Tech zweetband. De Nexus Core niet geventileerd voldoet aan de Europese standaard EN397 (LD, MM, -40°C, 1000V). Optionele accessoires inclusief reflecterende stickers en oogscherm.
Opslaan in lijst

€ 34,32/ stukexcl. btw

€ 41,53incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION
Serie
Nexus Core
Type
S16EBR
Kleur
Blauw
Materiaal
ABS
Norm
EN397
Luchtopeningen
Nee
Voor nom. spanning tot
1000 V