Eriks
CENTURION

CENTURION Helm Nexus Core geventileerd wit

  • ERIKS:13035274
  • Fabrikant:5055660577169
Image 1
Modern en sportief vormgegeven helm met extra verkorte klep voor optimaal zicht. Schaal van sterk ABS, inclusief een 6 punts textiel binnenwerk, met snelsluiting en Dry-Tech zweetband. De Nexus Core geventileerd voldoet aan de Europese standaard EN397 (LD, MM, -40°C). Optionele accessoires inclusief reflecterende stickers en oogscherm.
Opslaan in lijst

€ 26,69/ stukexcl. btw

€ 32,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION
Serie
Nexus Core
Type
S16EWF
Kleur
Wit
Materiaal
ABS
Norm
EN397
Luchtopeningen
Ja