€ 15,80/ stukexcl. btw
€ 19,12incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CENTURION |
Serie | Classic 1125 |
Kleur | Blauw |
Materiaal | HDPE |
Norm | EN397, MM, -30°C, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class E |
Luchtopeningen | Nee |
Voor nom. spanning tot | 440 V |