Eriks
CENTURION

CENTURION Gelaatsscherm helder Polycarbonaat 225mm voor Centurion helm

  • ERIKS:12402625
  • Fabrikant:5055323787461
Image 1
Gelaatsmasker, helder polycarbonaatHet gelaatsmasker van Centurion biedt effectieve bescherming tegen een groot aantal veel voorkomende gevaren op de werkplek.Materiaal: polycarbonaat voor impact bescherming.Bevestiging met drager S54 (niet meegeleverd).
Opslaan in lijst

€ 22,19/ stukexcl. btw

€ 26,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 29/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION
Model
S590
Type
Vizier
Zichtvenster
225 mm
Materiaal
Polycarbonaat