Eriks
CENTURION

CENTURION Airpro veiligheidspet zwart

  • ERIKS:12523175
  • Fabrikant:5055323794100
Image 1
AIRPRO VEILIGHEIDSPET

Alle belangrijke componenten zijn ontworpen om maximale luchtcirculatie te verkrijgen.
Het afvallen of afstoten van de kap is een ding uit het verleden met dit nieuwe ontwerp.
Standaard kleplengte 5cm, RP: verkorte kleplengte 3cm (voor verbeterde opwaartse zichtbaarheid of dichtbijwerk).
Vlamvertragende Proban kap in optie voor wanneer er een risico is op lasvonken.
Goedgekeurd volgens EN 812:2001 A1.
Opslaan in lijst

€ 29,15/ stukexcl. btw

€ 35,27incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTURION
Serie
Airpro
Kleur
Zwart
Materiaal
Polyester