Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Voering Type: 710 FPM (FKM) Geschikt voor type/serie: 713-719 DN40- DN50

  • ERIKS:10056993
Image 1
Originele zitting voor Center Line RS vlinderkleppen type: 713, 714, 718 en 719.

Constructie:
Cartridge, rubberen voering gevulkaniseerd op een kunststof (phenol, t/m DN250) of aluminium (vanaf DN300) back-up ring.

Opties:
- Andere voering materialen: EPDM-H, EPDM-FDA, H-NBR of FKM-FDA
- Ander back-up ring materiaal vanaf DN300: staal
Opslaan in lijst

€ 752,99/ stukexcl. btw

€ 911,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTER LINE RS
Type
710
Uitvoering
Voering
Geschikt voor type/serie
713-719
Geschikt voor DN
DN40 - DN50
Materiaal voering
FPM (FKM)