Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Voering Type: 710 EPDM Geschikt voor type/serie: 713-719 DN100

  • ERIKS:11142327
Image 1
Originele zitting voor Center Line RS vlinderkleppen type: 713, 714, 718 en 719.

Constructie:
Cartridge, rubberen voering gevulkaniseerd op een kunststof (phenol, t/m DN250) of aluminium (vanaf DN300) back-up ring.

Opties:
- Andere voering materialen: EPDM-H, EPDM-FDA, H-NBR of FKM-FDA
- Ander back-up ring materiaal vanaf DN300: staal
Opslaan in lijst

€ 129,50/ stukexcl. btw

€ 156,70incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTER LINE RS
Type
710
Uitvoering
Voering
Geschikt voor type/serie
713-719
Geschikt voor DN
DN100
Materiaal voering
EPDM