Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Lugtype DN200

  • ERIKS:11104330
Image 1
Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen met water, koolwaterstoffen en licht corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Abrasieve media (bekleed klepblad).
  • Vacuüm systemen.
  • Geschikt als eindafsluiter i.c.m. een tegenflens.


Bijzonderheden

  • Tweedelige as-klepbladconstructie en een verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met o.a. EPDM-HT, EPDM-FDA, H-NBR of FKM-FDA voering.
  • Ook leverbaar met een EC1935/2004 verklaring voor de voeringen.
  • Ook leverbaar met o.a. Hastelloy, Monel, ECTFE- of Hostal GUR bekleed klepblad.
Opslaan in lijst

€ 1.416,95/ stukexcl. btw

€ 1.714,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTER LINE RS
Type
714WK
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C