Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714MH Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN150

  • ERIKS:11166141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crane Center Line RS nodulair gietijzeren vlinderklep, lug type met centrische klep, tweedelig spindel en een op een kunststof of metalen ring vast gevulkaniseerde rubberen voering.
Deze zitting is eenvoudig te verwisselen en leverbaar in verschillende rubbermaterialen.
Bestemd voor montage tussen flenzen volgens PN10/16. De afsluiter is voorzien van een handgreep met tussenstand vergrendeling en is uitgevoerd met een ISO 5211 top-flens, geschikt voor opbouw van een aandrijving.
Toepassing:
De robuuste bouw en eenvoudig te verwisselen zitting maken deze vlinderklep goed geschikt voor zwaardere industriële toepassingen; vloeistoffen, gassen en abbrasieve media.
Opslaan in lijst

€ 574,13/ stukexcl. btw

€ 694,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTER LINE RS
Type
714MH
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C