Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 714 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF40 PN10 Lugtype DN300

  • ERIKS:10056685
Image 1
Crane Center Line RS nodulair gietijzeren vlinderklep, lug type met centrische klep, tweedelig spindel en een op een kunststof of metalen ring vast gevulkaniseerde rubberen voering.
Deze zitting is eenvoudig te verwisselen en leverbaar in verschillende rubbermaterialen.

Bestemd voor montage tussen flenzen volgens PN10 of PN16. De afsluiter is voorzien van een pneumatische, enkelwerkende AMG aandrijving, type SAF.

Toepassing:
De robuuste bouw en eenvoudig te verwisselen zitting maken deze vlinderklep goed geschikt voor zwaardere industriële toepassingen; vloeistoffen, gassen en abbrasieve media.
Opslaan in lijst

€ 5.885,00/ stukexcl. btw

€ 7.120,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTER LINE RS
Type
714
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Typecodering aandrijving
SAF40
Merk Aandrijving
AMG
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C