Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 713WK Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN250

  • ERIKS:11008079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Water.
  • Koolwaterstoffen.
  • Licht corrosieve vloeistoffen.
  • Licht corrosieve gassen.
  • Abrassieve media (met bekleed klepblad).
  • Vacuüm systemen.
  • Zwaardere industriële toepassingen.

Bijzonderheden

  • Voorzien van wormwielkast.
  • Voor uitvoering in kleinere maten met handgreep bediening; zie type: 713MH.
  • Optioneel pneumatische, elektrische of hydraulische bediening.
  • Tweedelige as-klepbladconstructie.
  • Eenvoudig verwisselbare voering.
  • Optioneel leverbaar met:
    • EPDM-HT voering,
    • EPDM-FDA voering,
    • H-NBR voering,
    • FKM-FDA voering.
  • Optioneel EC1935/2004 verklaring ten aanzien van de voeringen
  • Optioneel klepblad uitvoering in:
    • Nodulair gietijzer (vanaf DN200/8”).
    • Hastelloy C,
    • Monel.
  • Optioneel klepblad bekleding met:
    • Hastelloy C,
    • Monel,
    • ECTFE (Halar),
    • Hostal GUR.
  • Optioneel klepblad voor 3,5bar of 10bar verschildruk.
  • Optioneel keurmerk:
    • Atex 94/9EC,
    • DVGW,
    • KTW.
  • Voor uitvoering in LUG type; zie type: 714.
  • Voor uitvoering geschikt voor montage tussen class 150 flenzen; zie type: 718.
Opslaan in lijst

€ 1.643,05/ stukexcl. btw

€ 1.988,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTER LINE RS
Type
713WK
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C