€ 988,00/ stukexcl. btw
€ 1.195,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CENTER LINE RS |
Type | 713 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 43 mm |
Bediening | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Typecodering aandrijving | SAF15 |
Merk Aandrijving | AMG |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4408 |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |