Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Vlinderklep Type: 713 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN10 Wafer type DN65

  • ERIKS:10056639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crane Center Line RS nodulair gietijzeren vlinderklep, wafer type met centrische klep, tweedelig spindel en een op een kunststof of metalen ring vast gevulkaniseerde rubberen voering.
Deze zitting is eenvoudig te verwisselen en leverbaar in verschillende rubbermaterialen.

Bestemd voor montage tussen flenzen volgens PN10/16. De afsluiter is voorzien van een pneumatische, dubbelwerkende AMG aandrijving, type SAD.

Toepassing:

De robuuste bouw en eenvoudig te verwisselen zitting maken deze vlinderklep goed geschikt voor zwaardere industriële toepassingen; vloeistoffen, gassen en abbrasieve media.
Opslaan in lijst

€ 604,35/ stukexcl. btw

€ 731,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CENTER LINE RS
Type
713
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
SAD10
Merk Aandrijving
AMG
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C