€ 81,00/ stukexcl. btw
€ 98,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 667 |
Type | 667 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type aansluiting | Mannelijk |
Maat aansluiting | 3/4" |
Materiaal afdichting | NBR |
Slang inw.diam. (DN) | 14 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
€ 138,60/ stukexcl. btw
€ 167,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026