Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-414-6215 FPM binnendraad 1/2'' BSP

  • ERIKS:12091968
  • Fabrikant:7613288102217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
414
Type
414
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
FPM
Slang inw.diam. (DN)
8.9 mm
Maximale werkdruk
35 bar