Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-411-5255 buitendraad 1/2'' BSP

  • ERIKS:12091962
  • Fabrikant:7613288234321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
411
Type
411
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
NBR, FPM
Slang inw.diam. (DN)
10.4 mm
Maximale werkdruk
35 bar