Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-410-5205 binnendraad 1/2'' BSP

  • ERIKS:12091828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
410
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
10-410-5205
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
10-410
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
10.4 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Eindkoppeling