€ 3,72/ stukexcl. btw
€ 4,50incl. btw
92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 320 |
Vorm | Steker (male) |
Diameter slangpilaar | 16.2 mm |
Aansluitdiameter | 1/4 in |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Norm | DN7,4 |
Met ventiel | Ja |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 80 °C |
Doorstroomcapaciteit | 2,100 l/min |
Max. werkdruk bij 20 °C | 35 bar |
Afsluitsysteem | Schuifmof |
Lengte | 39 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
D | 16.2 mm |