Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-300-5154 buitendraad 3/8'' BSPT

  • ERIKS:12091769
  • Fabrikant:7613288234475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
300
Type
300
Materiaal
Staal, verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
3/8"
Slang inw.diam. (DN)
5.5 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi