Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-300-5152 buitendraad 1/4'' BSPT

  • ERIKS:12091768
  • Fabrikant:7613288019164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,60/ stukexcl. btw

€ 3,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
300
Type
300
Materiaal
Staal, verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
1/4"
Slang inw.diam. (DN)
5.5 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi