Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-300-5004 slangpilaar 10

  • ERIKS:12091762
  • Fabrikant:7613288019003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,96/ stukexcl. btw

€ 4,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
300
Type
300
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
10 mm
Slang inw.diam. (DN)
5.5 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi