Eriks
CEJN

CEJN Spiraalslang PU 11x16 mm L=8 meter 19 958 9488

  • ERIKS:12461579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,80/ stukexcl. btw

€ 180,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
958
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
16 mm
Inwendige diameter
11 mm
Max. werklengte
8 m
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar