€ 106,80/ stukexcl. btw
€ 129,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 958 |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Inwendige diameter | 11 mm |
Max. werklengte | 4 m |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |