Eriks
CEJN

CEJN Rechte polyurethaan leiding niet omvlochten 19-958-1602 12x05 rol=50m

  • ERIKS:12091620
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
958
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
11 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Rollengte
50 m
Kleur
Grijs