Eriks
CEJN

CEJN Rechte polyurethaan leiding niet omvlochten 19-958-1002 10x175

  • ERIKS:12091843
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
958
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
6.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Rollengte
50 m
Kleur
Grijs