Eriks
CEJN

CEJN Multiflow blaaspistool met verstelbare spuitmond 1/4" binnendraad 11 210 0450

  • ERIKS:12466257
  • Fabrikant:7391390264053
Image 1
Het MultiFLOW blaaspistool reinigt effectief oppervlakken met lucht of water met ongeëvenaarde blaaskracht. Nauwkeurige doorstroming wordt verkregen door verstelbare instellingen. Spuitmond kan van smalle straal tot brede straal worden afgesteld. De MultiFLOW voldoet aan en overschrijdt de OSHA veiligheidsstandaarden wanneer deze aan het einde afgesloten is.
  • Ongeëvenaarde blaaskracht
  • Verstelbaar regeling van de doorstroming
  • Ergonomische, anti-slip grip
Opslaan in lijst

€ 73,50/ stukexcl. btw

€ 88,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
210
Materiaal
Aluminium
Maximale werkdruk
13 bar
Type aansluiting
Parallel (G)
Maat aansluiting
1/4
Type aansluiting 2
Lang
Materiaal afdichting 2
POM/TPE
Kleur
Grijs