Eriks
CEJN

CEJN Koppeling eSafe 10-410-2204 BI 3/8'' BSP

  • ERIKS:12461553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,56/ stukexcl. btw

€ 52,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
410
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Ventielsnelkoppeling
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 10.4 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling