€ 41,94/ stukexcl. btw
€ 50,75incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 410 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | EURO 10.4 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |