€ 22,14/ stukexcl. btw
€ 26,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 320 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | EURO 7.6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |