Eriks
CEJN

CEJN Koppeling eSafe 10-320-2202 BI 1/4'' BSP

  • ERIKS:12461535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,36/ stukexcl. btw

€ 25,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
320
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 7.6 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling