Eriks
CEJN

CEJN Koppeling eSafe 10-320-2154 BU 3/8'' BSPT

  • ERIKS:12461533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,44/ stukexcl. btw

€ 30,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
320
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/8"
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
EURO 7.6 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling