Eriks
CEJN

CEJN Koppeling eSafe 10-310-2154 BU 3/8'' BSPT

  • ERIKS:12461510
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
310
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/8"
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
ISO 6150B
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling