Eriks
CEJN

CEJN Koppeling eSafe 10-300-2202 BI 1/4'' BSP

  • ERIKS:12461492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,26/ stukexcl. btw

€ 26,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Type
300
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
1/4"
Slang inw.diam. (DN)
5.5 mm
Maximale werkdruk
16 bar