Eriks
CEJN

CEJN Koppeling 10-767-1200 NBR BI 1'' BSP

  • ERIKS:12130517
  • Fabrikant:7613288282223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,60/ stukexcl. btw

€ 262,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
767
Type
767
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
NBR
Slang inw.diam. (DN)
19 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

CEJN Steker 10-767-5200 binnendraad 1'' BSP

  • Eriks:12130519
  • Manufacturer:10 767 5200

€ 40,98/ stukexcl. btw

€ 49,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026