Eriks
CEJN

CEJN Koppeling 10-417-0207 NBR BI 3/4'' BSP

  • ERIKS:12091956
  • Fabrikant:7613288234284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
417
Type
417
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
3/4"
Materiaal afdichting
NBR
Slang inw.diam. (DN)
10.5 mm
Maximale werkdruk
20 bar