Eriks
CEJN

CEJN Koppeling 10-417-0005 NBR SL 13

  • ERIKS:12091953
  • Fabrikant:7613288234314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
417
Type
417
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Vrouwelijk
Materiaal afdichting
NBR
Slang inw.diam. (DN)
10.5 mm
Maximale werkdruk
20 bar