Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 414 |
Type | 414 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad |
Type aansluiting | Vrouwelijk |
Maat aansluiting | 1/2" |
Materiaal afdichting | FPM |
Slang inw.diam. (DN) | 8.9 mm |
Maximale werkdruk | 35 bar |