Eriks
CEJN

CEJN Koppeling 10-225-1202 NBR BI 1/4'' BSP

  • ERIKS:12091933
  • Fabrikant:7613288202443
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
225
Type
225
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
1/4"
Materiaal afdichting
NBR
Slang inw.diam. (DN)
3 mm
Maximale werkdruk
35 bar