Eriks
CEJN

CEJN Koppeling 10-171-1224 NBR BILH 3/8'' BSP

  • ERIKS:12130535
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
171
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
10-171-1224
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
3/8"
Type aansluiting 2
Coupling (female) Valve
Maat aansluiting 2
5mm
Materiaal afdichting 2
NBR